曜日別特売

ネクスターフロアブル

ネクスターフロアブル - 日産化学
(1件のレビュー)

殺菌成分「イソピラザム」を配合した野菜・果樹用殺菌剤です。
適用病害に高活性、だから効果が長期間持続、余裕を持ったローテーション散布を実現します。
浸達性、耐雨性も高く、安定した効果が長く続きます。
スペクトラムが広く、キャベツの株腐病と菌核病、レタスのすそ枯病と菌核病などの同時防除も可能です。

適合病害虫うどんこ病、灰色かび病、葉かび病、すすかび病、輪紋病、黒枯病、褐斑病、菌核病、つる枯病、すそ枯病、黒斑病、白斑病、尻腐病、株腐病、赤星病、モニリア病、斑点落葉病、黒星病、黒点病、灰星病、落葉病、黒とう病有効成分イソピラザム18.7%性状類白色水和性粘稠懸濁液体適合作物いちご、トマト、ミニトマト、なす、きゅうり、メロン、レタス、はくさい、キャベツ、りんご、なし、もも、小粒核果類 、かき、ぶどう農林水産省登録第(号)23921毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41964083-
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41964083
2023-07-30
用途: 農業用の殺虫剤に使用します。
農・林・水産業

日産化学の商品を通販で購入すると、有効期限が短く在庫処分のような商品が届く。
文句も言えないし、入手経路も限定されているし、困ったものです。
この経験は、何度もあります。改善してほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする