曜日別特売

ラベル 貼り直しても美しいマルチラベル

ラベル 貼り直しても美しいマルチラベル - PLUS(プラス)[文具]

「ノーカット 」は用途に応じて自由にカットができる便利なラベル。
貼り直しても美しいマルチラベル。
美しくラベルを貼れる3つのポイント
キレイに貼れる
失敗しても大丈夫
貼り始めの1分は弱く着き、1分後からしっかり接着します。
貼って1分以内であれば、接着面を破かずに貼り直すことができます。
(被着体によっては、貼り方、剥がし方によって個体差が生じ、はがしにくくなることもございます。)
ラベルのカットライン延長線上の余白、全方位にスリットが入りました。
(ノーカット及び余白の無い方向は対象外)
貼りたいラベルの傍のスリットを指でつまむことによって、角が浮きます。
台紙からはがしやすくなります。
プラスのラベルに最適な簡単WEBソフトをご用意しています。(無料)

用途
宛名・住所・商品・ロゴ・タイトル・収納内容・値札表示などに
色
白
サイズ
A4
規格
A4
厚さ(μm)
【総厚】144、【ラベル】90
坪量(g/m2)
【ラベル】83
注意
※台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工の無い紙を使用しています。
※紙以外のものや、貼る素材によって個体差が生じる場合があります。
※FSC認証紙を採用。「適切に管理された森林」に由来する製品であると保証された「環境配慮型の商品」。
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
面付
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41970435ME-500HB(99040)1冊(20枚)ノーカット297×210(一片)
オープン
取扱い終了
41970444ME-501HB(99041)1冊(10面×20枚)10面(2×5片付)86.4×50.8(一片)
オープン
取扱い終了
41970453ME-507HB(99042)1冊(12面×20枚)12面(2×6片付)86.4×42.3(一片)
オープン
取扱い終了
41970469ME-502HB(99043)1冊(12面×20枚)12面角丸(2×6片付)84×42(一片)
オープン
取扱い終了
41970478ME-506HB(99044)1冊(24面×20枚)24面(3×8片付)70×33.9(一片)
オープン
取扱い終了
41970487ME-500HBT(99045)1冊(100枚)ノーカット297×210(一片)
オープン
取扱い終了
41970496ME-501HBT(99046)1冊(10面×100枚)10面(2×5片付)86.4×50.8(一片)
オープン
取扱い終了
41970505ME-507HBT(99047)1冊(12面×100枚)12面(2×6片付)86.4×42.3(一片)
オープン
取扱い終了
41970514ME-502HBT(99048)1冊(12面×100枚)12面角丸(2×6片付)84×42(一片)
オープン
取扱い終了
41970523ME-506HBT(99049)1冊(24面×100枚)24面(3×8片付)70×33.9(一片)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする