全天候型ロードケアZ 常温合材
東京都建設局「重交通対応・全天候型常温混合物」品質規格に対応しています。
低気温(-10℃以上)でも作業性に優れた全天候型常温合材です。
施工時の作業性が良く、スムーズに敷均せます。
全天候型ですから雨天降雪時にも使用ができ、施工直後に交通開放できるほど初期安定性に優れ、また長期的な耐久性・安定性にも優れた材料です。
袋詰めなので長期保存(12ヶ月程度)ができ、劣化の心配が少ない材料です。
国土交通省NETIS登録商品です。
NETIS番号:KT-180003-A
用途アスファルト舗装欠損部の補修や段差修正、上下水道復旧後の仮復旧、その他埋設管復旧後の仮復旧
厚さ(mm)【施工】10~30程度
タイプ細粒タイプ
適合場所高速道路、一般国道、通行車両の多い道路
危険物の類別非危険物
粒径(mm)5
施工面積(m2)0.16(1袋あたり/厚さ3cm)
内容量1袋(10kg)
注意
※施工面に泥分が堆積している場合は取り除いてください。※脆弱箇所等も取り除いてから施工してください。
※開封後は、速やかに全量を使用してください。
※やむをえず保管する場合は、厳重に密封してなるべく早く使用してください。
※直射日光や雨水の当らない屋内で保管してください。
※袋を積み重ねて保管する場合は5段以下としてください。
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コンクリート用補修剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/313/
2022-06-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04