耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(一端密閉形)

耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(一端密閉形) FYH(日本ピローブロック) 耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(一端密閉形) FYH(日本ピローブロック) 耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(一端密閉形) FYH(日本ピローブロック)

新ステンレスハウジングは形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は水洗い後に水滴が残る場所が全くないほどとてもなめらかです。
ハウジングのなめらかな表面とフラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。
新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。
またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。
ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。
さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。

用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 軸径d(Φmm)40 形状ピロー形 寸法L(mm)184 寸法H(mm)49.2 寸法L1(mm)43 取付ボルトの呼びM14 寸法A(mm)40 ユニット質量(kg)(参考)1.7 寸法S(mm)19 寸法B(mm)49.2 寸法N(mm)17 寸法J(mm)137 寸法H1(mm)14 寸法H2(mm)97 寸法N1(mm)21 カバー寸法(mm)AS:69 ベアリング呼び番号UC208S6 基本定格荷重(kN)【適合軸受/Cr】24.8、【適合軸受/C0r】14.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SP208 内容量1個
注意
※カバーの取付はお客様でお願いいたします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41974398 UCSP208JCDS6
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする