デジタル4Kビデオカメラ
広角レンズ・センサーでより高画質に。「ワイプ撮り」対応で、家族全員の思い出を残せる。
広角レンズ・センサーで高画質な4K撮影が楽しめる。
広角25mmレンズにより、撮影距離が短い室内でも、広がりを持たせた明るい映像が撮影可能。
1/2.5型センサー搭載で、暗い場所でも明るく鮮やかに撮影できる。
家族全員の映像を一緒に残せる「ワイプ撮り」&「ワイヤレス ワイプ撮り」。
サブカメラを搭載し、撮影している人の映像も残せる。
スマホで撮影したい映像をWi-Fiで送信し、子画面に表示する「ワイヤレス ワイプ撮り」ができる。※1:35mm判換算(4K動画撮影時)。
付属品レンズフード、バッテリーパック(VW-VBT190-K)、ACアダプター、DCケーブル、HDMIマイクロケーブル、USB接続ケーブル
本体質量(g)473(同梱バッテリーパック使用時)
有効画素数動画時:4K:829万、FHD:617万、静止画時:829万(16:9)、622万(4:3)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×77×150(突起部含む)
メモリー容量64GB(内蔵)
撮像素子1/2.5型MOS固体撮像素子
録画時間(HEモード時:最大)約27時間30分
液晶モニター3型ワイド
F値1.8~4.0
手ブレ補正機能光学式(ハイブリッド手ブレ補正、手振れロック機能)
記録メディアSDXCメモリーカード(48GB/64GB/128GB)、SDHCメモリーカード(4~32GBまで)、SDメモリーカード(512MB~2GBまで)
内容量1個