デジタル4Kビデオカメラ

デジタル4Kビデオカメラ Panasonic(パナソニック)

持ち歩きに適した、軽量コンパクトな4Kビデオカメラ。
軽量コンパクトで気軽に高画質な4K撮影が楽しめる。
ふだんも気軽に持ち歩きたくなる、小さく軽い約398gのボディ。
持ちやすいグリップベルトやマルチアングルモニターで、ムービー初心者にも使いやすい設計。
20代30代に人気の鮮やかなカラー
ピュアホワイト、カカオブラウン、アーバンレッドをそろえた豊富なカラーバリエーション。

付属品レンズフード、バッテリーパック(VW-VBT190-K)、ACアダプター、DCケーブル、HDMIマイクロケーブル、USB接続ケーブル、シューアダプター 本体質量(g)398(同梱バッテリーパック使用時) 有効画素数動画時:4K:829万、FHD:610万、静止画時:700万(3:2)/ 829万(16:9)/ 622万(4:3) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×73×151(突起部含む) メモリー容量64GB(内蔵) 撮像素子1/2.3型MOS固体撮像素子 録画時間(HEモード時:最大)約27時間30分 液晶モニター3型ワイド F値1.8~4.0 手ブレ補正機能光学式(ハイブリッド手ブレ補正、アクティブモード〈回転補正〉、手振れロック機能) 記録メディアSDXCメモリーカード(48GB/64GB/128GB)、SDHCメモリーカード(4~32GBまで)、SDメモリーカード(512MB~2GBまで) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41995669 HC-VX992M-R レッド
オープン
 
 
取扱い終了
41995678 HC-VX992M-T ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
41995687 HC-VX992M-W ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする