ヴァレンチノヴィスカーニ シームレストート

ヴァレンチノヴィスカーニ シームレストート - 平野鞄ヴァレンチノヴィスカーニ シームレストート - 平野鞄ヴァレンチノヴィスカーニ シームレストート - 平野鞄ヴァレンチノヴィスカーニ シームレストート - 平野鞄ヴァレンチノヴィスカーニ シームレストート - 平野鞄ヴァレンチノヴィスカーニ シームレストート - 平野鞄

本体内部は水を通さないシームレス仕様。
ショッピングカートの取替え用バッグとしても使えます。
キャリーバー通し付きで、キャリーを使った移動に大変便利です。

特性シームレス仕様正面:ファスナーポケット、背面:キャリーバー通し、底面にフレーム固定用マジックテープ留め付適合A4ファイルが収納可能(32.3×24.0)材質ポリエスター質量(g)約400容量(L)約17寸法(cm)30×34×22開口部(mm)520内容量1個
注意
※ショッピングカートフレームは付いておりません。
※開口部ファスナーは防水ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4199569653424-03紺/ストライプ
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
4199570553424-12黒/グレー
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
4199571453424-17茶/オレンジ
2,900
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする