ガルウィング オンブレSTウェストバッグ

ガルウィング オンブレSTウェストバッグ 平野鞄

仕様正面:ファスナーアウトポケット、ファスナーポケット、背面:アテポケット、本体内部:吊りファスナーポケット、ファスナーアウトポケット内部:ネットポケット 材質ポリエスター 質量(g)約200 寸法(cm)24×12×7 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41995888 25889-01
23,600
 
 
取扱い終了

返品不可
41995897 25889-02 カーキ
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
41995906 25889-03
1,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする