曜日別特売

プラジェット ミニ

プラジェット ミニ - SURE(石崎電機製作所)プラジェット ミニ - SURE(石崎電機製作所)
(4件のレビュー)

携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。
収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。
温度過昇防止機能付き
折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。

安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)付属品スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズル(Φ7.5/Φ9.5/Φ11.5)・セミハードケース・ストラップ付き質量(kg)約0.24(電源コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチ電源:スライド式3段切替(切/送風/熱風)風量(m3/min)0.088寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)47×49×245風速(m/min)720(先端より10mm)熱風温度(℃)350(先端より10mm)RoHS指令(10物質対応)対応吹出口径(Φmm)11.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
熱風温度(℃)
風量(m3/min)
消費電力(W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42006564PJ-M50AC100(50/60Hz)350(先端より10mm)0.088300約0.24(電源コード除く)
10,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: 熱収縮チューブ加工

小型で軽く、出張に持って行くのに丁度良いです。付属のハンディケースにはノズルアダプターが収納出来ます。

対象商品 : 42006564
2024-04-24
用途: 電気配線・熱収縮チューブの取り付け

小回りの利くこんな商品が欲しかった。使い勝手は付属ノズルもあり、通常サイズのヒートガンに比べ抜群によい。

対象商品 : 42006564
2023-03-19
用途: 収縮チューブの加工用
その他業種

適度なワット数で使いやすいです。
音がもう少し小さいと良いかも。

対象商品 : 42006564
2023-06-05
用途: クラリネットのタンポ調整用に
製造業

クラリネットのタンポを交換するときに、ガストーチバーナーで金属部分を炙って作業をするのですが、一度固定したタンポを再度高さを調整するのに、バーナーで炙るとたまにタンポを焼いてしまうことがあり、色々考えましたが、温風で炙るという方法もあるのでは?と探していましたらこの製品にたどり着きました。交換用のタンポも非常に高価なものなので、今は焼損することもなく、とても助かっています。私は修理のプロではありませんが、プロの方々もおそらく未だにガストーチバーナーを使用していると思われますが、プロの方にも是非お勧めしたいヒーターです。欠点といえば、一度使用した後に3分ほど冷風にして冷まさなければならない点です。350℃くらいまで温度上昇するので、冷却は仕方がないとは思いますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする