BC-340XLリサイクルインクカートリッジ ブラック(顔料)

BC-340XLリサイクルインクカートリッジ ブラック(顔料) エコリカ BC-340XLリサイクルインクカートリッジ ブラック(顔料) エコリカ BC-340XLリサイクルインクカートリッジ ブラック(顔料) エコリカ BC-340XLリサイクルインクカートリッジ ブラック(顔料) エコリカ BC-340XLリサイクルインクカートリッジ ブラック(顔料) エコリカ BC-340XLリサイクルインクカートリッジ ブラック(顔料) エコリカ BC-340XLリサイクルインクカートリッジ ブラック(顔料) エコリカ BC-340XLリサイクルインクカートリッジ ブラック(顔料) エコリカ
(4件のレビュー)

エコリカリサイクルインクカートリッジ
純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!

適合機種メーカーキヤノン 適合PIXUS MG4230/4130/3230/3130/2130/3630(BK/WH/RD)/3530(BK/WH)/PIXUS TS5130(BK/WH)/TS5130(SBK/WH) ブラック 種別リサイクル 質量(g)81 エコマーク認定認定 パッケージサイズ(mm)W70×H95×D70 メーカー純正品番BC-340XL インク顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 142 002 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41999153 ECI-C340XLB-V
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41999153
2024-05-03
用途:
仕事用
整体師津田 様 (サービス業)

純正品よりは多少クセがありそうです。例えば用紙の端や端以外が汚れるなど。ただ、これはプリンターの設定により何とかなりそうです。その設定がうまくいくとインクによる汚れもなくキレイに印刷できると思います。
私のプリンター(MG3130)の場合ですと、プリンタードライバーの設定画面を開き、[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で[用紙のこすれを改善する]にすると改善したようです。今のところがこれで問題なさそうですが、今後も使い方の研究は必要そうですね。

対象商品:
41999153
2024-01-29
用途:
日常用
製造業

今までも互換インクを使っていましたが、エコリカのは安くて普段使いに良いです。
純正メーカーも敵視するだけじゃなく、大いに見習うべきです。
ユーザーが求めているのは、過剰な品質ではありません。
今後もエコリカを選びます。

2023-11-27
用途:
ハガキ宛名印刷
その他業種

パッケージに記載通りインク残量は出ませんが、純正品と遜色ない印刷ができております。

対象商品:
41999153
2021-03-01
用途:
プリンタインク

商品説明にはMX513に適合と書いてあるのに、届いた製品の外箱にはMX513では使用できないと注意書きがありました。緊急で必要であった為、ダメ元でセットしてみましたが、インク残量表示がゼロになり、使用不可でした。朝一で電気屋に走る羽目になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする