LC111Yリサイクルインクカートリッジ イエロー(染料)

LC111Yリサイクルインクカートリッジ イエロー(染料) エコリカ LC111Yリサイクルインクカートリッジ イエロー(染料) エコリカ LC111Yリサイクルインクカートリッジ イエロー(染料) エコリカ LC111Yリサイクルインクカートリッジ イエロー(染料) エコリカ LC111Yリサイクルインクカートリッジ イエロー(染料) エコリカ LC111Yリサイクルインクカートリッジ イエロー(染料) エコリカ LC111Yリサイクルインクカートリッジ イエロー(染料) エコリカ LC111Yリサイクルインクカートリッジ イエロー(染料) エコリカ

エコリカリサイクルインクカートリッジ
純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!

適合
MFC-J720D/DW/J727D/JDW/J820DN/DWN/J827DN/DWN/J870N/J877N/J890DN/DWN/
J897DN/DWN/J980DN/DWN/J987DN/DWN/DCP-J552N/J557N/J752N/J757N/J952N/J957N
適合機種メーカーブラザー イエロー 種別リサイクル 質量(g)66 エコマーク認定認定 パッケージサイズ(mm)W85×H145×D24 メーカー純正品番LC111Y インク染料 RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 142 024 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41999598 ECI-BR111Y
オープン
989
1,088 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする