GC21CH リサイクルインクカートリッジ シアン(顔料)

GC21CH リサイクルインクカートリッジ シアン(顔料) エコリカ GC21CH リサイクルインクカートリッジ シアン(顔料) エコリカ GC21CH リサイクルインクカートリッジ シアン(顔料) エコリカ GC21CH リサイクルインクカートリッジ シアン(顔料) エコリカ GC21CH リサイクルインクカートリッジ シアン(顔料) エコリカ GC21CH リサイクルインクカートリッジ シアン(顔料) エコリカ GC21CH リサイクルインクカートリッジ シアン(顔料) エコリカ GC21CH リサイクルインクカートリッジ シアン(顔料) エコリカ

エコリカリサイクルインクカートリッジ
純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!

適合機種メーカーリコー 適合リコーIPSiO GX 5000/GX7000 シアン 種別リサイクル 質量(g)178 パッケージサイズ(mm)W145×H165×D30 メーカー純正品番GC21CH インク顔料 RoHS指令(10物質対応)対応 回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。 グリーン購入法適合 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41999853 ECI-RC21HC
オープン
3,798
4,178 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする