玄人志向
PC用アダプター
DVI-IをRGBに変換します。
仕様
DVI-IをRGBに変換
色
透明
コネクタ形状
DVIメス - RGBオス
オス形状
RGB
メス形状
DVI
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
注意
※デザイン・仕様等は予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42001418
DVI-RGB
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください