インターフェースカード
高速化と省電力化が図られたRenesasμPD720202搭載のUSB3.0インターフェースボードです。
仕様【USB3.0】2ポート(外部)、PSE:対象外、電波法:対象外
付属品ドライバディスク、マニュアル
質量(g)120
本体寸法(mm)86×68×15
対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10
対応機種PCI-Express×1搭載PC(Gen2.0対応)
保証期間1年
チップセットRenesas社製μPD720202搭載
内容量1個
注意
※デザイン・仕様等は予告なく変更される場合があります。
拡張インターフェース の新着商品



