メモリ
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール。
IntelExtremeMemoryProfiles(XMP2.0)をサポート。
2枚組で動作確認済みメモリのセットパッケージ。
仕様Clock:2666MHz、Latency:CL19-19-19、XMP準拠:2.0準拠、ECC:NON-ECC、Voltage:1.2V、PSE:対象外、電波法:対象外
容量8GB
種類DDR4
保証期間永久保証
ピン数(ピン)288 long-DIMM
容量(GB)8×2
内容量1個
注意
※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。
メモリ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07