メモリ

メモリ Crucial(クルーシャル)

Crucial純正メモリ・フルテスト済み(メジャー)搭載。
RGBLEDでパターンと輝度を調整し、ゲームをライトアップ。
モジュールごとに8つのゾーンに配した16個のRGBLED。
自分だけのデザインでライトバーを3D印刷。
最高速度2666MT/秒。安心の無期限保証。
TacticalTracerRGBDDR4モジュールには、各Tracerモジュールの上端に8つのゾーンに配した16のLEDが搭載されており、システムや他のコンポーネントを色鮮やかにライトアップします。
LEDカラーと輝度調整、オン/オフ切り替え、表示パターンの即座切替え、マザーボード付属ソフトウェアによる他のコンポーネントやメモリのライトとの同期が可能です。
(※ASUS(R)Aura、MSI(R)MysticLight、Gigabyte(R)AORUSGraphicsEngineなどの一般的なLED制御ソフトウェアに対応予定です)
新しいライトバー機能を活用して、あなたの自作システムへのこだわりを表現できます!
BallistixM.O.D.(MemoryOverviewDisplay)ユーティリティが提供する詳細システム情報で、いつでもメモリの実行状況を確認できます。
M.O.D.ユーティリティは、ハイエンドBallistixモジュール専用として設計され、Microsoft(R)Windows(R)システムで機能する無料のツールです。
メモリ速度情報と統合温度センサーからの温度を収集しながらフルスロットルでプレイでき、この情報をパフォーマンス向上に役立てられます。

仕様Clock:2666 MHz (PC4-21300)、ヒートシンク:Aluminum alloy、Latency:CL16-18-18、XMP準拠:2.0準拠、DIMMタイプ:DR ×8 Unbuffered DIMM、PSE:対象外、電波法:対象外 容量8GB 種類DDR4 電圧(V)1.2 保証期間永久保証 ピン数(ピン)288 long-DIMM 容量(GB)8×4 内容量1個
注意
※本製品の故障内容を問わず、ご使用機器本体のダメージや記録されたデータの破損または消失については責任を負いかねます。保証規定をお読みの上、ご利用ください。
※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42001969 BLT4K8G4D26BFT4K
オープン
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする