メモリ

メモリ Crucial(クルーシャル)

BallistixSportsATシリーズは、高容量・高クロックに設計されたゲーミングPC向けメモリです。
CrucialのMicron社による純正メモリが搭載された、高品質製品となっています。
また、ASUSTUFゲーミングシリーズに対応しており、斬新なデザインのヒートシンクはシステムをクールに彩ります。

仕様Clock:3000 MHz、ヒートシンク:Aluminum alloy、Latency:CL17-19-19、XMP準拠:2.0準拠、PSE:対象外、電波法:対象外 容量8GB 種類DDR4 電圧(V)1.35 保証期間永久保証 ピン数(ピン)288 long-DIMM 容量(GB)8×2 内容量1個
注意
※本製品の故障内容を問わず、ご使用機器本体のダメージや記録されたデータの破損または消失については責任を負いかねます。保証規定をお読みの上、ご利用ください。
※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42002066 BLS2K8G4D30CESTK
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする