エレクトロニックフラッシュ
手持ち撮影でも扱いやすい小型軽量デザインに、最大ガイドナンバー42の大光量を備えた小型軽量エレクトロニックフラッシュ。
電波式ワイヤレス通信にも対応。防塵・防滴・耐低温性能も備わっており、あらゆる撮影シーンで活用できます。
仕様
ガイドナンバー:約42(照射角75mm/標準配光モード、ISO100・m)
バウンス:上向き:正面0°、上向き0°~90°左向き/右向き:正面0°、左右0°~180°ロック機能付き
付属品フラッシュスタンド(FLST-1)、ソフトケース、取扱説明書、保証書
質量(g)約303(電池別)
電源単3形アルカリ乾電池4本/単3形ニッケル水素電池4本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70.4×106.3×100.2(突起部除く)
照射角焦点距離12mm~75mm(35mm判換算24mm~150mm相当)/ワイドパネル使用時7mm(35mm判換算14mm相当)の画角に対応
内容量1個
バウンス:上向き:正面0°、上向き0°~90°左向き/右向き:正面0°、左右0°~180°ロック機能付き