promina LED HEAD LIGHT FIAT 500専用キット(ブルーモーション車用)

promina LED HEAD LIGHT FIAT 500専用キット(ブルーモーション車用) - Seabass Link

フィアット500 1.2 プロジェクター式ハロゲンヘッドライトをLED仕様にバージョンアップするキットです。
省電力により車両への負担を軽減させ、瞬時に前方を明るく照らし安全運転をサポートします。
ヘッドライト バックカバーの穴あけ加工あり。(詳細は取扱説明書またはメーカー商品ページの「穴あけ加工」をご確認下さい。)

消費電力(W)28(1灯分)全光束(Lm)5800(2灯合計)色温度(K)6000保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC8~16.5ファン冷却電動:あり(防塵防水IP67仕様)年式対応年式:2016.01~内容量1セット
注意
※1.2 プロジェクター式ハロゲンヘッドライト車専用
ツインエアー車はヘッドライトの形状を問わず装着不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42005767PME5P60
30,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42005767PME5P6008372756PMF5P360PME5P60 LED ヘッドライト FIAT500 プロジェクターヘッドライト専用キット Seabass Link 08372756LED ヘッドライト FIAT500 プロジェクターヘッドライト専用キットSeabass Link1セット
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする