カートリッジ

カートリッジ NAGAOKA

躍動感に溢れたサウンド
広帯感パワフルサウンドモデル

仕様チャンネルセパレーション:24dB(1KHz)、チャンネルバランス:1.5dB以下、カンチレバー:硬化処理テーパーアルミ合金、針先:0.4×0.7mil 楕円・ダイヤ、適正針圧:1.5~2.0g タイプカートリッジ単体 出力電圧4.5mV(5cm/SEC) 周波数特性20Hz~25KHz 負荷抵抗47KΩ 負荷容量100pF 自重(g)6.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42034993 MP-300
オープン
79,200
87,120 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする