YAMALUBEマリンプレミアム 5W-30 4ストオイル

YAMALUBEマリンプレミアム 5W-30 4ストオイル - YAMAHA(ヤマハ)

NMMA(アメリカ舟艇製造社協会)のマリンオイル認定規格FC-Wを取得した船外機専用のオイルです。その基準は、海上での過酷な使用条件を想定し、非常に高い性能を要求されています。
船外機4ストロークガソリンエンジン用に性能を高いレベルで維持・発揮させるために開発した高品質な最高グレードのオイルです。
清浄性、耐摩耗性、高温酸化安定、せん断安定性に優れ粘度変化が少なく、さらに省燃費性にも優れた性能を発揮します。

SAE5W-30ベースオイル100%化学合成油APISL
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4202459790790-715171箱(1L×20本)
60,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
4202460690790-715161箱(4L×6本)
64,800
取扱い終了
返品不可
4202461590790-715151本(20L)
50,000
取扱い終了
返品不可
7019713890790-715161本(4L)
9,200
取扱い終了
返品不可
7019714790790-715171本(1L)
2,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする