Xperia 1 SO-03L/SOV40/SoftBank 耐衝撃ハイブリッドケース 「PALLET AIR Katie」 トリコロールピンク ストラップホール付
PC×TPU素材のハイブリットケースです。側面部分は肉厚のTPU素材、背面は鮮やかなデザインのPC素材がしっかり衝撃から端末を守ります。滑らかな曲線とスリムさが手に馴染むデザインで、握りやすく落としにくい特性があります。
端末が落下する際、横方向より縦方向に落ちる傾向があるため、上下部のTPUをより肉厚にすることで耐衝撃性を高めました。
端子付近をえぐる形状ではなく、しっかり切り抜いた精密設計です。保護面積を広く取り、傷や衝撃から端末を守ります。ストラップホール付きで、別売のネックストラップなどを取り付けることにより落下を防ぐことができます。
ケース側面内側にリブを立てることにより、落下などの衝撃から端末を守る構造です。内部の構造を変更し、耐衝撃性は保ちながらスリムなサイズ感のケースに仕上げました。
対応機種Xperia 1 SO-03L/SOV40/SoftBank
特性[耐衝撃]キュートな柄の可愛らしいデザイン/軽量・薄型の耐衝撃ケース/艶やかなカラーと手に馴染みやすい曲線デザイン/内側リブ構造の耐衝撃設計/ストラップホール搭載
タイプケース型
色トリコロールピンク
材質背面:PC、側面:TPU
内容量1個
商品説明動画
【2019春夏Android】13種類の超可愛いスマホケース「PALLET AIR Katie」で女子力アップ!【Galaxy】【Xperia】など
スマホケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07