Google Pixel 3a XL 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 3D Film・高透明・衝撃吸収

Google Pixel 3a XL 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 3D Film・高透明・衝撃吸収 LEPLUS Google Pixel 3a XL 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 3D Film・高透明・衝撃吸収 LEPLUS Google Pixel 3a XL 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 3D Film・高透明・衝撃吸収 LEPLUS Google Pixel 3a XL 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 3D Film・高透明・衝撃吸収 LEPLUS Google Pixel 3a XL 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 3D Film・高透明・衝撃吸収 LEPLUS Google Pixel 3a XL 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 3D Film・高透明・衝撃吸収 LEPLUS Google Pixel 3a XL 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 3D Film・高透明・衝撃吸収 LEPLUS

ソフトで高透明なTPU素材が衝撃を吸収し画面を保護
特殊層が衝撃を吸収。打撃やキズから画面を守る
水や指紋・汚れをはじき、指が滑りやすい
指紋がつきにくく、汚れがついても簡単に拭き取れる

対応機種Google Pixel 3a XL 特性衝撃吸収、高光沢、気泡軽減、スムースタッチ、指紋防止、フッ素コート 付属品埃除去シール/クリーニングクロス/コテ 材質TPU 接点材質シリコン膜 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42757743 LP-PXLFLGFL
980
689
758 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする