ホシ服装
IDIES カーゴパンツ 161
機能に裏打ちされたプロデザイン。心地よくなじむユニフォーム用に開発したポリエステル65%・綿35%サマーツイル素材。適度なストレッチ性能としなやかな素材感。
種別
カーゴパンツ
機能
ストレッチ・吸汗速乾加工・抗菌防臭加工・消臭芯地(部分使用)・静電気帯電防止素材
混率(%)
ポリエステル65・綿35(ストレッチサマーツイル)
シリーズ
160
仕様
収まりの良いウエスト仕様、前立部消臭芯地使用、スポーティな巻二重環縫仕様、マイルドスリムシルエット
股下(cm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42025979
161
ライトグレー
73
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025988
161
ライトグレー
76
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42025997
161
ライトグレー
79
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026006
161
ライトグレー
82
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026015
161
ライトグレー
85
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026024
161
ライトグレー
88
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026033
161
ライトグレー
91
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026049
161
ライトグレー
95
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026058
161
ライトグレー
100
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026067
161
ライトグレー
105
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026076
161
ライトグレー
110
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026085
161
ライトグレー
120
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026094
161
オフブラック
73
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026103
161
オフブラック
76
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026119
161
オフブラック
79
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026128
161
オフブラック
82
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026137
161
オフブラック
85
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026146
161
オフブラック
88
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026155
161
オフブラック
91
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026164
161
オフブラック
95
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026173
161
オフブラック
100
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026189
161
オフブラック
105
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026198
161
オフブラック
110
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026207
161
オフブラック
120
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026216
161
ライトキャメル
73
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026225
161
ライトキャメル
76
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026234
161
ライトキャメル
79
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026243
161
ライトキャメル
82
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026259
161
ライトキャメル
85
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026268
161
ライトキャメル
88
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026277
161
ライトキャメル
91
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026286
161
ライトキャメル
95
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026295
161
ライトキャメル
100
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026304
161
ライトキャメル
105
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026313
161
ライトキャメル
110
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026329
161
ライトキャメル
120
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026338
161
ダークネイビー
73
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026347
161
ダークネイビー
76
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026356
161
ダークネイビー
79
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026365
161
ダークネイビー
82
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026374
161
ダークネイビー
85
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026383
161
ダークネイビー
88
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026399
161
ダークネイビー
91
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026408
161
ダークネイビー
95
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026417
161
ダークネイビー
100
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026426
161
ダークネイビー
105
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42026435
161
ダークネイビー
110
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
42026444
161
ダークネイビー
120
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください