ホシ服装
IDIES サマープロテクションカーゴ 162
機能に裏打ちされたプロデザイン。
心地よくなじむユニフォーム用に開発したポリエステル65%・綿35%サマーツイル素材。
適度なストレッチ性能としなやかな素材感。これからのスマートプロワークウェア。
種別
カーゴパンツ
機能
ストレッチ、吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、静電気帯電防止素材
混率(%)
ポリエステル65・綿35(ストレッチサマーツイル)、ポリエステル100(ヒザ部分:高耐久ポリエステル)
シリーズ
160
仕様
収まりの良いウエスト仕様、前立部消臭芯地使用、高通気メッシュ、ヒザガードパッド高耐久堅牢素材使用、マイルドスリムシルエット
股下(cm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42028797
162
ライトグレー
73
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028806
162
ライトグレー
76
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028815
162
ライトグレー
79
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028824
162
ライトグレー
82
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028833
162
ライトグレー
85
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028849
162
ライトグレー
88
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028858
162
ライトグレー
91
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028867
162
ライトグレー
95
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028876
162
ライトグレー
100
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028885
162
ライトグレー
105
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028894
162
ライトグレー
110
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028903
162
ライトグレー
120
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028919
162
オフブラック
73
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028928
162
オフブラック
76
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028955
162
オフブラック
85
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028964
162
オフブラック
88
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028973
162
オフブラック
91
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028989
162
オフブラック
95
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028998
162
オフブラック
100
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029007
162
オフブラック
105
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029016
162
オフブラック
110
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029025
162
オフブラック
120
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029034
162
ライトキャメル
73
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029043
162
ライトキャメル
76
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029059
162
ライトキャメル
79
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029068
162
ライトキャメル
82
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029077
162
ライトキャメル
85
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029086
162
ライトキャメル
88
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029095
162
ライトキャメル
91
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029104
162
ライトキャメル
95
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029113
162
ライトキャメル
100
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029129
162
ライトキャメル
105
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029138
162
ライトキャメル
110
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029147
162
ライトキャメル
120
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029156
162
ダークネイビー
73
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029165
162
ダークネイビー
76
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029183
162
ダークネイビー
82
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029199
162
ダークネイビー
85
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029208
162
ダークネイビー
88
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029217
162
ダークネイビー
91
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029235
162
ダークネイビー
100
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029244
162
ダークネイビー
105
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029253
162
ダークネイビー
110
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42029269
162
ダークネイビー
120
¥
7,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42028937
162
オフブラック
79
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
42028946
162
オフブラック
82
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
42029174
162
ダークネイビー
79
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
42029226
162
ダークネイビー
95
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください