コンセントチャージャー2.4A フィーチャーフォン対応

コンセントチャージャー2.4A フィーチャーフォン対応 多摩電子

最大2台の機器を同時に充電できるUSB-A2ポートタイプ。 (2.4A出力×2/合計最大出力2.4A)
回転式ACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。

定格出力DC5V/2.4A(合計最大出力) 材質本体ケース:PC+ABS、ケータイ変換アダプタケース:ABS、USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル:PVC、電源プラグ:真鍮+ニッケルメッキ ホワイト 質量(g)本体:約36、ツインコネクタ:4、USBケーブル:18 ポート数2 ケーブル長(m)約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(本体) 定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.35A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42030346 TA77CFSW
1,788
1,967 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする