microUSB カーチャージャーコードリール 2.4A
クルマで簡単にスマートフォン・タブレットを充電できるケーブル巻き取りタイプの車載充電器。
最大出力2.4Aの高出力でタブレットの充電やスマートフォンの急速充電に対応。
カープラグ一体型設計。通電表示LED搭載。
トラックでも使用できるDC12V/DC24V車対応。
定格出力DC5V/2.4A
材質本体ケース:PC、コネクタケース:PVC、ケーブル:PU
色ブラック
質量(g)約50
ケーブル長(m)最長約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27×128.5×52
定格入力DC12V/24V
内容量1個
カー用品 の新着商品

