曜日別特売

メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh

メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh - Meltec(大自工業)メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh - Meltec(大自工業)メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh - Meltec(大自工業)メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh - Meltec(大自工業)メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh - Meltec(大自工業)メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh - Meltec(大自工業)
(6件のレビュー)

リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。
DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。
突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。
USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)
LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。
コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。

出力
DC12V / 400A(最大)
DC24V / 600A(最大)2秒以内
用途ジャンプスターター定格電圧(V)DC12/24充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回使用電池リチウムイオンバッテリー付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプターレッド質量(g)2540コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58内容量1個
注意
※12Vバッテリー搭載の二輪車・自動車や24Vバッテリー搭載のトラック・バス・農機・建機以外でのエンジン始動補助(ジャンプスタート)はしないでください。
※ハイブリッド車のエンジン始動補助(ジャンプスタート)は、ご利用前にディーラー又は自動車メーカーにジャンプスターターが使用できるかご確認ください。
※二輪車の場合バッテリー搭載位置やバッテリーターミナル形状によっては、バッテリー接続クリップが挟めない為、使用出来ないことがあります。
※本製品はリチウムイオンバッテリーを内蔵しておりますので、取り扱いを誤ると感電・けが・火傷・発熱・破裂・発火・爆発・火災・車両の破損・機器の破損、故障などの原因となります。
※ご利用前に取扱説明書をよく読み、十分理解された上で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(mAh)
充電時間(時間)
適合車
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42034598MP-22400014DC12V660cc~DC24V18000cc
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メルテック ジャンプスターター MP-2
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-18
用途: バッテリーあがりのジャンプスタート
自動車・二輪車・自転車関連業

チャージ時間が短いのでもう少しでかかりそうな時にOFFになってしまいます。
もう少しねばりがあったら良いんですが、やっぱりポータブルで軽いので仕方がないのかも。
100V充電器と同じ様にはいきませんね。
その他はUSB充電もできLEDライトもついてて満足しております!

6が参考にしています
対象商品 : 42034598
2021-12-16
用途: バッテリーの上がったトラックのエンジン始動

予備車などの長期間放置されていたいすゞエルフ、一発で始動できます。
数台試しましたが100%始動でき、持ち運びにも便利。
これは買いです。

5が参考にしています
対象商品 : 42034598
2022-01-27
用途: 車のバッテリー上がり。
菱弘電機設備株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

いすゞエルフのバッテリー上がりで使いました。パワーは申し分なく一発でエンジン始動しました。コンパクトだし場所も取りません。

2が参考にしています
対象商品 : 42034598
2020-05-07
用途: 車のバテッリー
西部ホンダ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくて良かったけれども少しだけ重かったです。

2が参考にしています
2021-09-13
用途: 車のバッテリーあがり時

12Vのトラクター、ジムニーのバッテリーあがりに使用したけど問題なくかかりました。
24Vの4tトラックではエンジンがかからなかった。

6が参考にしています
対象商品 : 42034598
2021-12-04
用途: バッテリー上がり出張用
自動車・二輪車・自転車関連業

機能は問題無いですが、ボタンが小さく吐出があまり無いので
少し押しずらいです。一回チャージングに失敗すると数秒間隔を空け
再度チャレンジしないといけないので、少しじれったく感じます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする