和平フレイズ
パンツール シリコーントング
ふっ素樹脂加工の調理器具にもやさしいシリコーン製。
食洗器対応:可
材質
本体:ステンレス鋼、樹脂部:シリコーンゴム(耐熱温度200度)
質量(g)
113
全長(cm)
26.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42042508
RE-6739
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください