ジー・クック ピザカッター

ジー・クック ピザカッター - 和平フレイズ
(1件のレビュー)

ピザを簡単に切り分けることができます。

材質本体:亜鉛合金(クロムメッキ)、刃部:ステンレス鋼、樹脂部:塩化ビニル樹脂全長(mm)174直径(Φmm)72質量(g)109寸法(cm)約17.4×2.1×7.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42042964GC-110
700
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42042964
2021-05-29
用途: 調理
製造業

今使用しているものが壊れたので、購入しました。値段も手ごろで、良い製品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする