和平フレイズ
ジー・クック 三徳ピーラー
皮むき・芽取りができます。パスタの量も計れます。
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
18.1
寸法(cm)
約6.5×1.4×12.2
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42042998
GC-113
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください