和平フレイズ
ジー・クック ツインピーラー(千切&ピーラー)
皮むき・千切・芽取りができます。
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
ポリスチレン
質量(g)
36.3
外形寸法(cm)
約7.8×2.7×18.9
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42043034
GC-117
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください