和平フレイズ
ジー・クック カセット式野菜調理器 コンパクト
カセットしい替え刃なのでコンパクトに収納可能。
おろし・スライス・ふと千切りができます。
手を保護する安全ホルダー付。
材質
容器・蓋・ホルダー:ポリスチレン、プレート部:ABS樹脂、刃部:ステンレス鋼、足ゴム:シリコーンゴム
質量(g)
213
外形寸法(cm)
約8.5×20×7.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42043244
GC-142
¥
1,000
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください