和平フレイズ
ジー・クック ミニスライサー
必要な量だけスライスできます。
材質
スライサー:ステンレス鋼、受皿:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、蓋:AS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め部:合成ゴム
質量(g)
145
寸法(cm)
約7.7×14.3×3.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42043278
GC-145
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください