和平フレイズ
ジー・クック キャベツスライサー(ホルダー付)
キャベツ・大根などを丸ごとスライスできます。
材質
刃部:ステンレス鋼、本体:ABS樹脂(耐熱温度80度)、ホルダー:AS樹脂(耐熱温度80度)
質量(g)
204
外形寸法(cm)
約12×2.5×40.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42043366
GC-154
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください