和平フレイズ
ジー・クック ナイロン揚げ物トング
耐熱性に優れ、揚げ物料理にも使えます。
材質
金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ナイロン(ガラス繊維入)
色
黒
質量(g)
86.2
寸法(cm)
約3.2×3.6×28
耐熱温度(℃)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42043707
GC-189
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください