和平フレイズ
ジー・クック たまご焼ツール
溶く・寄せる・返すができます。
材質
ナイロン
色
黒
質量(g)
36.3
寸法(cm)
約11.8×1.3×28
耐熱温度(℃)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42043716
GC-190
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください