曜日別特売

ジー・クック マルチグリルトング

ジー・クック マルチグリルトング - 和平フレイズ

返す・つかむができるワイドサイズです。

材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ナイロン(ガラス繊維入)オレンジ質量(g)172寸法(cm)約11.9×18×30耐熱温度(℃)230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42043725GC-191
2,200
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする