和平フレイズ
ジー・クック 調理用箸
揚げ物・焼き物・料理の盛り付けに万能なタイプです。
材質
金属部:ステンレス鋼、木部:天然木
寸法(cm)
約1.1×1.1×35
質量(g)
31.8
耐熱温度(℃)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42043777
GC-196
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください