和平フレイズ
ベジート プチおろし
離乳食作りや薬味おろしに便利なミニサイズ。蓋付きだから安全に収納できます。
材質
おろし:ステンレス鋼、受皿:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、蓋:AS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め部:合成ゴム
質量(g)
104
寸法(cm)
約7.5×14×3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42044714
RE-7089
¥
2,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください