ニュークリスティ 深型ボール3点セット

ニュークリスティ 深型ボール3点セット 和平フレイズ
(1件のレビュー)

清潔なステンレスボールセット
3サイズセットで、用途に応じて使い分けできます
サイズ:15cm・18cm・21cm

材質ステンレス 寸法(cm)15・18・21 質量(g)608 サイズ(cm)15・18・21 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42045168 CR-8276
2,500
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-05
用途:
材料の混ぜ合わせ、調理のしたごしらせに使用してます。
ムラマロ農園 様 (農・林・水産業)

とても、しっかりしてます。深いので使いやすいです。ザルもボールのサイズに合わせて購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする