和平フレイズ
メリート フードチョッパー
毎朝手軽に、美味しく、スタイリッシュに。シンプル機能のコーヒーメーカー
材質
本体・スイッチ部:ABS樹脂、容器:AS樹脂、カッター:ステンレス鋼
寸法(mm)
約105×105×205
本体質量(g)
820
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42046349
MM-9269
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください