和平フレイズ 和平フレイズの 家電 和平フレイズの キッチン/調理家電 和平フレイズの ケトル/ポット カリーナ 電気ケトル コードレス機能 カリーナ 電気ケトル 注文コード 42046525 コードレスだから、コードが絡まず、お湯が安全に注げます。沸騰したら電源が切れる安心設計保温機能はありません。 機能コードレス 材質ポリプロピレン 電源(V)100 消費電力(W)900 コード長さ(m)1.1 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MKM-9306 MKM-9307 容量(L) 選択解除 1.21.7 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 42046525 MKM-9307 1.7 ¥4,000 ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 5日以内出荷返品不可 42046516 MKM-9306 1.2 ¥3,500 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン/調理家電 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 単機能レンジ(プレミアムモデル) ミルキーホワイト[23L /50/60Hz] 東芝 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ タイガー ジャー炊飯器・電気ポット用電源コード タイガー魔法瓶 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ グリークヨーグルトメーカー スタンダード KK(クイック) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 電気ポット ピーコック魔法瓶工業 税込¥8,778~ ¥7,980~ ゴーゴーカレー 電気圧力鍋 2.2L アレンジレシピ付 YAMAZEN(山善) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 電気ポット 5.3L 業務用 大容量 YAMAZEN(山善) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 折りたたみ電気ケトル MCO 税込¥6,048 ¥5,498 マグネットコード 熱器具用 1.5m オーム電機 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ タイガー 電気ポット・ジャー炊飯器・加湿器用電源コード タイガー魔法瓶 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ROOMMATE マイコン炊飯ジャーGOHANDAKI ROOMMATE 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ カフェ ロック コントロール 0.8L T-fal(ティファール) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ToMay dolce IH対応マルチポットMサイズ ウォームグレー cotta 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善) 税込¥8,798~ ¥7,998~ ポット内容器洗浄用クエン酸 タイガー魔法瓶 税込¥538 ¥489 バスケットへ らく洗いフードプロセッサー マカフル 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ mosh!電気ケトル ブラウン cotta 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ 単機能レンジ(プレミアムモデル) ブラック [23L /50/60Hz] 東芝 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ Felio ポップコーンメーカー イエロー 富士商 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 電気ケトル 温度調節 YAMAZEN(山善) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ リフレシオ電気ケトル 1.0L cotta 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ家電キッチン/調理家電ケトル/ポット電気ケトル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります 電気ケトル 電気ポット ケトル/ポット関連品 シェアする マイページ 最近見た商品