Wi-Fi対応自動録画マイク付監視カメラ

Wi-Fi対応自動録画マイク付監視カメラ - HACWi-Fi対応自動録画マイク付監視カメラ - HACWi-Fi対応自動録画マイク付監視カメラ - HACWi-Fi対応自動録画マイク付監視カメラ - HACWi-Fi対応自動録画マイク付監視カメラ - HACWi-Fi対応自動録画マイク付監視カメラ - HACWi-Fi対応自動録画マイク付監視カメラ - HAC
(2件のレビュー)

外出先から自宅を見守る!

使用場所屋内保護等級なし形状ドーム型セット内容本体×1個、USBケーブル×1個、リセット用ピン×1個、AC/USB変換アダプター×1個、固定用アタッチメント×1セット材質ABS・ガラス・鉄質量(g)約175消費電力(W)10電源USB電源対応OSiOS8.0以降、Andoroid4 0.3以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×8.5×10.5対応メモリーカードmicroSD Class10(32Gまでを推奨)内容量1台
注意
※Wi-Fiの周波数は2.4GHzのみ対応しています。5GHzには対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42047058HAC2162
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-20
用途: 自宅やオフィスの防犯カメラ
平和アルキャス株式会社

スマホ、Wi-Fi環境、100V電源があればどこでも使えます。画質とマイクの質も良く、こちらが喋った声も届きます。カメラもスマホから回転させたりアップにしたりすることができ、死角となる部分も見ることができます。音声感知や人体感知もでき、そこのみ録画する設定にもできるので重宝しています。何より簡単に設定できたのが良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 42047058
2020-01-07
用途: 外出時のペットの動向
農・林・水産業

反応は遅いですが外出時にペットの動向がわかるので助かります。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする