傘ぽん専用折りたたみ傘ぽんホルダー
今お使いの傘ぽんに両面テープで取付けて、折りたたみ傘用の傘袋を取付けることが出来るようになります。(専用傘袋は別売です。)
材質(本体)鋼板
適合機種KP-96、KP-99、KP-03GS、KP-51KK、KP-99CB
質量(g)590
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×37×365
材質(フタ)ステンレス
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※本製品「折りたたみ傘ぽんホルダー」は旧タイプの傘袋「折りたたみ傘専用かさ袋2000」には対応していない為、現行品の「折りたたみ傘専用かさ袋Ver.Ⅱ」をご使用ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
離島 | 1 | お送りできません |