ノコギリ 替刃式
簡単に刃を交換可能です。
専用替刃(別売)もご用意しています。
用途木材の横引き
全長(mm)630
刃長(mm)265
ピッチ(mm)1.75
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)0.95
内容量1本
注意
"※用途以外では使用しないでください※現在、替刃は廃番品となっております。
予めご了承の上、ご検討下さい。"
作業工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43024328 | - | 07658506 | 15003 |
![]() |
ゼットソー | 岡田金属工業所 | 1本 | ¥1,998 税込¥2,198 | メーカー違いの相当品です |