サンフラッグ(旧:新亀製作所)
薄型レンチ
(1件のレビュー)
狭い箇所などのネジ廻しに最適です。3.0mmの鋼板を使用しており、強度も優れています。黄色面は磁力があるので精密部品の採取に便利です。
用途
精密機器、機械補正のメンテナンスなどに。
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
両頭機能
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42053035
XT-1236
[[+]]1、2、3、[[-]]6
105
片頭
ビット:特殊鋼、グリップ:スチール
68
¥
1,030
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください