トップ工業
アルミキーアダプターセット
6.35mm六角軸シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。丸穴なので、スムーズに出し入れができます。スライド部を引き上げないと抜けない設計なので安全です。
用途
鍵や小物の持ち運び・保管に。
材質
ソケットホルダー:アルミ合金(スライドカラー)、鉄(その他)アルミキーアダプター:アルミ合金(本体)、鉄(二重リング)
全長(mm)
100
質量(g)
38
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42054076
ESH-BNA
6.35
ブルー
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
42054085
ESH-RNA
6.35
レッド
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
42054094
ESH-BKNA
6.35
ブラック
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください