ウエストポーチワイド ブラック

ウエストポーチワイド ブラック - TRUSCO
(1件のレビュー)

たっぷり収納できるワイドなウエストポーチです。

材質ポリエステルブラック形状ウエストポーチ質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×100×150腰廻り(cm)90まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42054855TC-WPW-BK
3,370
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42054855
2020-09-06
用途: イベント時の道具入れ件現金運搬
製造業

容量たっぷりで生地も丈夫、細々した工具類をまとめて入れられ便利でした。難点というほどでもないですが、厚みと幅がしっかりしている分、暑さ厳しいこの夏場は腹巻をつけているくらい腰まわりが暑かったのが少々しんどかったくらいです。涼しい時期なら申し分なし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする