エンジンの始動・DC12V/10A出力・DC19V/3.5A出力・USB 5V/2.1A出力×2・LEDライト、1台5役の高性能ジャンプスターターです。収納ポーチ付で持ち運びに便利です。12Vガソリン車5000ccまで、12Vディーゼル車3000ccまで対応します。
用途ノートパソコン、デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源に。車、オートバイ、モーターボートなどのセルスタートに。定格電圧(V)IN:AC100-240V(50/60Hz)OUT:DC14V/1.0A充電可能回数1000付属品ビッグバンR、本体収納ポーチ、ACアダプター、シガープラグ、充電器、セーフティーケーブル、携帯電話・タブレット用USBケーブル(4種)、コネクター変換ケーブル、タイプ別コネクター(8種)質量(kg)1.2電流(A)210本体質量(g)678入力電圧(V)AC100/200/DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:226×91×30、収納用ポーチ:252×121×87入力プラグACアダプター/シガープラグ充電器(12V)バッテリーリチウムポリマーバッテリー容量(Ah)18バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリー12Vガソリン車5000cc迄、12Vディーゼル車3000cc迄ピーク電流(A)420内容量1台